Execuţie:
Grosimea poate fi ajustată prin montarea mai multor discuri
Viteza optimă 9.000 - 15.000 rpm
Tratarea ușoară și delicată a crăpăturilor greu accesibile
Spațiere ideală a periilor pentru îndepărtarea acoperirilor și a altor depozite care tind să blocheze abrazivul
Fără fire de oțel pentru o siguranță sporită
Descriere:
Îndepărtați eficient vopseaua, petele, adezivii, sudurile topite, rugina, oxidarea puternică și murdăria de suprafață de pe suprafețe mari cu ajutorul discului cu peri radiali Scotch-Brite™ cu învârtire rapidă. Discurile noastre durabile sunt concepute pentru o tăiere rapidă și o durată de viață mai lungă decât discurile din sârmă și alte discuri abrazive. Acestea sunt eficiente pe aluminiu, alamă, bronz, oțel carbon, în mod condiționat pe fontă, excelent pe oțel inoxidabil. Acestea sunt recomandate pentru aplicații în industria generală și în industriile aerospațială, auto, metalurgică și de transport. Acestea funcționează datorită periilor flexibili extrudate, care realizează un contact mai mare cu suprafața decât perii de sârmă și rămân bine ancorate la o presiune de contact scăzută pentru a obține finisajul dorit. Discurile noastre conțin un amestec de alumină ceramică 3M, obținând astfel un granule ceramice cu performanțe excelente, concepute pentru o robustețe și o duritate perfecte. Acest amestec de ceramică și alumină are o ascuțime constantă, ceea ce are ca rezultat o performanță de tăiere și o longevitate superioare celor ale abrazivilor din oxid de aluminiu. Abrazivii ceramici sunt concepuți pentru durabilitate în aplicații cu căldură și presiune ridicată. Abrazivii Scotch-Brite sunt produse unice de finisare a suprafețelor care combină granulația abrazivă cu materialul nețesut pentru a crea un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Materialul deschis, texturat, asigură o măcinare rece și este rezistent la praf, astfel încât abrazivul își păstrează rata ridicată de îndepărtare a materialului prin reducerea înfundării fibrelor.
Caracteristică:
Finisare ușoară și delicată a crăpăturilor greu accesibile
Notă:
Îndepărtarea mecanică sigură a vopselei de pe mărgele, îndepărtarea ruginii, de exemplu, în canalele de drenaj, îndepărtarea compusului de etanșare de pe îmbinările ușilor
Se utilizează pe aluminiu, alamă, bronz, oțel carbon, fontă, oțel inoxidabil și alte materiale.
Pentru utilizare în industria generală și în sectoare precum aviația, industria auto, prelucrarea metalelor și transporturi
Pentru decaparea vopselelor, debavurare, estompare, finisare, lustruire, curățare și îndepărtarea acoperirilor