Execuţie:
Reduce la minimum oboseala operatorului, deoarece granula abrazivă de precizie 3M inclusă în produs necesită o presiune de șlefuire mai mică.
Granulație ceramică de precizie 3M, dispersată dens
Granulația abrazivă de precizie 3M se rupe într-o manieră definită și formează continuu două noi muchii abrazive care taie metalul cu o viteză excepțională și cresc productivitatea.
Creșterea duratei de viață a produsului înseamnă că se pot prelucra mai multe piese de lucru și sunt necesare mai puține schimbări de scule.
Plăcuța YF este ideală pentru șlefuirea oțelului inoxidabil, a aliajelor de cobalt-crom și a aliajelor de nichel, cu o presiune de contact medie sau mare.
Descriere:
Banda abrazivă textilă 3M™ Cubitron™ II 984F oferă o performanță revoluționară cu granulația ceramică turnată cu precizie 3M pe un suport de poliester cu încărcătură YF. Boabele ceramice individuale au o formă precisă, dimensiuni uniforme, sunt dispuse vertical și au forma unor triunghiuri mici. Acestea sunt aplicate în mod uniform, dar distribuite aleatoriu, astfel încât să fie reprodus modelul tipic de șlefuire al unei benzi abrazive. Plăcuțele triunghiulare formează o suprafață de șlefuire foarte ascuțită, cu rate de îndepărtare a materialului și durată de viață fără precedent. Eficiența semnificativ mai mare a procesului de prelucrare asigură economii de costuri și un mediu de lucru mai plăcut și mai ergonomic. Această bandă abrazivă de înaltă performanță are, de asemenea, un dispozitiv de îndepărtare, ceea ce o face ideală pentru aplicații de presiune medie și înaltă pe oțel inoxidabil și alte aliaje speciale, precum și pe oțel moale, crom cobalt și aliaje de nichel. Granulația abrazivă modelată cu precizie taie uniform metalul, are un efect ascuțit de lungă durată și obține o suprafață curată, cu un nivel scăzut de bavare și uniformă. Structura uniformă convinge cu o rectificare mai rapidă (procese de rectificare cu până la 40% mai rapide) și o îndepărtare maximă a materialului, în special în timpul șanfrenării și îndepărtării materialului. Această bandă abrazivă 3M™ Cubitron™ II atinge o durată de viață de două până la patru ori mai mare decât alte produse. Prelucrarea uniformă a piesei de prelucrat în combinație cu ajutorul abraziv integrat asigură o rectificare rece și nu permite apariția fisurilor de tensiune și a decolorării.
Caracteristică:
Reduce la minimum oboseala operatorului, deoarece granulele abrazive de precizie 3M conținute în produs necesită mai puțină presiune de șlefuire.
Granule ceramice 3M turnate cu precizie, dispersate dens
Granulația abrazivă de precizie 3M se rupe într-un mod definit și formează continuu două noi muchii de șlefuire care taie excepțional de repede prin metal și măresc productivitatea.
Durata de viață crescută a sculei produsului înseamnă că pot fi prelucrate mai multe piese de prelucrat și sunt necesare mai puține modificări ale sculei.
Suportul YF este ideal pentru șlefuirea oțelului inoxidabil, a aliajelor de cobalt-crom și a aliajelor de nichel cu presiune de contact medie sau mare.
Notă:
Utilizat pentru dimensionarea foilor și bobinelor de metal sau pentru realizarea unei micrografii definite pe foi de oțel inoxidabil
Produce un model de șlefuire definit pe oțel inoxidabil, îndepărtează materialul și cusăturile de sudură