3M™ Braț de contact pentru mașină de filetat, 15 mm, 3 mm x 457 mm, 6 mm x 457 mm, pentru profile de colț.

Cod articol: 7000060260
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Braţ de contact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000060260
EAN / GTIN 04046719330225
Număr producător 7000060260
L-Număr L51710 1086

Descriere

Execuţie:

Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belt Sander

Descriere:

Brațul de atașare pentru șlefuitor cu bandă 3M™ File este conceput pentru a fi utilizat cu șlefuitoarele cu bandă 3M™ File. Brațele noastre de atașare, extensiile și trusele de unelte pot fi adăugate pentru a oferi o durată de viață lungă a produsului datorită designului său robust.

Caracteristică:

Robust design for a long product life

Notă:

Pentru utilizarea benzilor mai late pe roțile de contact

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături