Rolă de cârpă utilitară 3M™ 314D, 50 mm x 25 m, P400

Cod articol: 7000060193
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000060193
    EAN / GTIN 04046719185726
    Număr producător 7000060193
    L-Număr L51710 50

    Descriere

    Execuţie:

    Oxid de aluminiu
    Răspândire semi-deschisă
    Suport foarte flexibil J-fabric
    Legătură solidă de rășină sintetică
    Ușor de rupt în direcție longitudinală și transversală

    Descriere:

    3M 314D este o unealtă de șlefuit universală pentru șlefuirea metalului și a lemnului manual sau cu un șlefuitor orbital. Datorită suportului textil extrem de flexibil care poate fi rupt în toate direcțiile, este deosebit de potrivit pentru aplicații pe piesele de prelucrat profilate sau în formă. Poate fi folosit atât manual, cât și pe mașini.

    Caracteristică:

    Oxid de aluminiu
    Împrăștiere semideschisă
    Suport foarte flexibil pentru țesutul J.
    Legătură de rășină complet sintetică
    Ușor de rupt pe lungime și transversal
    Ușor de utilizat pentru șlefuirea manuală
    Durabilitate ridicată
    Utilizare universală
    Potrivit în special pentru utilizare pe margini, colțuri și curbe
    Bună ancorare a mineralului
    Performanță ridicată de șlefuire
    Reduce înfundarea

    Notă:

    Use for deburring, blending and repairing metal finishes
    Remove rust or other contaminants
    Prepare surfaces for paints and coatings