Rola de pânză utilitară 3M™ 314D, 25 mm x 25 m, P150

Cod articol: 7000060167
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000060167
EAN / GTIN 04046719185542
Număr producător 7000060167
L-Număr L51710 1300

Descriere

Execuţie:

Oxid de aluminiu
Răspândire semi-deschisă
Suport foarte flexibil J-fabric
Legătură solidă de rășină sintetică
Ușor de rupt în direcție longitudinală și transversală

Descriere:

3M 314D este o unealtă de șlefuit universală pentru șlefuirea metalului și a lemnului manual sau cu un șlefuitor orbital. Datorită suportului textil extrem de flexibil care poate fi rupt în toate direcțiile, este deosebit de potrivit pentru aplicații pe piesele de prelucrat profilate sau în formă. Poate fi folosit atât manual, cât și pe mașini.

Caracteristică:

Oxid de aluminiu
Împrăștiere semideschisă
Suport foarte flexibil pentru țesutul J.
Legătură de rășină complet sintetică
Ușor de rupt pe lungime și transversal
Ușor de utilizat pentru șlefuirea manuală
Durabilitate ridicată
Utilizare universală
Potrivit în special pentru utilizare pe margini, colțuri și curbe
Bună ancorare a mineralului
Performanță ridicată de șlefuire
Reduce înfundarea

Notă:

Use for deburring, blending and repairing metal finishes
Remove rust or other contaminants
Prepare surfaces for paints and coatings