Scotch® Filament Tape Clean Removal 8915

Cod articol: 7000059886
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000059886
EAN / GTIN 50021200338231
Număr producător 7000059886
L-Număr L01310 508

Descriere

Execuţie:

Armătură din fibră de sticlă
Poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri pe o gamă largă de suprafețe
Aprobarea FDA
Adezivul din cauciuc sintetic aderă ușor la majoritatea suprafețelor din carton dur, plastic și metal
Fibrele de sticlă asigură o rezistență suplimentară pentru a sigila cutiile, pentru a le ține împreună și pentru alte aplicații.

Descriere:

Scotch® Adhesive Tape 890 este o bandă adezivă de înaltă performanță cu o armătură continuă din fibră de sticlă. Acest lucru conferă benzii o rezistență ridicată la tracțiune și o rezistență excelentă la crestături. Suportul ScotchPar™ asigură o rezistență excelentă la abraziune, umiditate, UV și uzură. Adezivul, pe de altă parte, se bazează pe o formulă specială care combină o aderență inițială ridicată cu o aderență bună pe termen lung.

Caracteristică:

Armătură din fibră de sticlă// Armătură din fibră de sticlă
Îndepărtarea fără reziduuri de pe o gamă largă de suprafețe// Îndepărtarea fără reziduuri de pe o gamă largă de suprafețe
Aprobat de FDA// Aprobat de FDA
Adeziv din cauciuc sintetic aderă ușor la majoritatea suprafețelor din carton dur, plastic și metal// Adeziv din cauciuc sintetic aderă ușor la majoritatea suprafețelor din carton dur, plastic și metal
Fibrele de sticlă asigură o rezistență suplimentară pentru a etanșa, a ține împreună și pentru alte aplicații// Fibrele de sticlă asigură o rezistență suplimentară pentru a etanșa, a ține împreună și pentru alte aplicații
Rezistă la condiții grele de transport și expediere// Rezistă la condiții grele de transport și expediere

Notă:

În special pentru fixarea pieselor în timpul transportului, cum ar fi inserțiile din cuptoare electrice, frigidere, cuptoare cu microunde etc.
Pentru fixare și împachetare
Pentru fixare sau fixare temporară