Scotch® Super 33+ Bandă de izolație electrică din vinil Scotch® Super 33+, negru, 50 mm x 33 m, 0,18 mm

Cod articol: 7000058808
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000058808
    EAN / GTIN 50051128577269
    Număr producător 7000058808
    L-Număr L01310 1171

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: negru
    Utilizarea pe scară largă a temperaturii. Rămâne elastică și suplă la temperaturi ambiante de la -18 °C la 90 °C, conform VDE
    Lungime totală: 33 m
    Lățimea totală: 50 mm
    Ignifugă la ul 510

    Descriere:

    Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 33+ este banda izolatoare din PVC originală, lider de piață. Această bandă de calitate profesională este foarte conformabilă, cu o flexibilitate bună pentru protecție electrică și mecanică etanșă la umiditate.

    Caracteristică:

    Bandă izolatoare electrică de vinil de calitate superioară, cu flexibilitate ridicată, în special la temperaturi scăzute
    Aplicare la temperaturi ridicate. Rămâne elastic și flexibil la temperaturi ambientale de la -18°C la 90°C conform VDE.
    Rezistență excelentă la coroziunea cuprului, la ulei, solvenți și radiații UV
    Elasticitatea, flexibilitatea și recuperarea foarte bune permit o înfășurare fără riduri.
    ignifugat în conformitate cu UL 510
    Certificată în conformitate cu UL, CSA și VDE

    Notă:

    Izolație electrică pentru aplicații de până la 1 kV
    Izolarea cablurilor, firelor, terminalelor și conectorilor
    Înfășurarea cablurilor și a ramurilor
    Repararea izolației deteriorate
    Repararea tecii de cablu
    Protecție împotriva influențelor externe, cum ar fi radiațiile UV, alcalii, umiditate etc.