Bandă de protecție împotriva coroziunii 3M™ Scotchrap™ 51, neagră, 100 mm x 30 m, 0,5 mm

Cod articol: 7000058493
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000058493
    EAN / GTIN 50054007428089
    Număr producător 7000058493
    L-Număr L01310 120

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: negru
    Rezistent la apa sărată, la intemperii și la radiațiile UV
    Lungime totală: 30,5 m
    Lățimea totală: 101,6 mm
    Imprimate pentru o identificare ușoară

    Descriere:

    Banda de protecție împotriva coroziunii 3M™ Scotchrap™ Vinyl Corrosion Protection Tape 51 are un adeziv cu aderență ridicată pentru a asigura o etanșare rezistentă la coroziune și impact pentru protecția în orice vreme a sistemelor de conducte metalice deasupra și sub pământ.

    Caracteristică:

    Rezistență excelentă la UV
    Banda durabilă din PVC rezistă la coroziune în toate condițiile meteorologice
    Adecvat pentru fitinguri și conexiuni pe toate țevile supra și subterane și sisteme de cabluri electrice cu calcar de moară
    Conform RoHS 2011/65/UE
    NOTĂ: Grundul pentru țevi 3M™ Scotchrap™ trebuie utilizat împreună cu toate benzile de protecție împotriva coroziunii.
    Imprimat pentru identificare ușoară

    Notă:

    Învelitoare de protecție pentru țevi și stâlpi
    Protecția ulterioară împotriva coroziunii