Bandă izolatoare electrică de vinil Scotch® 35, violet, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Cod articol: 7000058437
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000058437
    EAN / GTIN 50054007112711
    Număr producător 7000058437
    L-Număr L01310 259

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: Violet
    Aplicare la temperaturi ridicate. Rămâne elastic și maleabil la temperaturi ambientale de la -10°C la 90°C conform VDE
    Lungime totală: 20 m
    Lățimea totală: 19 mm
    ignifugat în conformitate cu UL 510

    Descriere:

    Scotch® Vinyl Vinyl Color Coding Electrical Tape 35 este o bandă electrică din PVC de calitate superioară, cu coduri de culoare. Această bandă ignifugă este potrivită pentru a fi utilizată pentru identificarea fazelor, pentru codificarea în culori a cablurilor și a sistemelor de conducte și pentru marcarea zonelor de siguranță. Această bandă are o tensiune nominală de 600 V și rezistă la o temperatură cuprinsă între -10 și 90 °C.

    Caracteristică:

    Practic și ușor de aplicat
    Protejează conductorii electrici, cablurile de motor și țevile de abraziune, acizi, baze, coroziune, umiditate și intemperii
    Disponibil în nouă culori durabile diferite
    Certificat UL, certificat VDE, certificat CSA și compatibil cu RoHS 2015/863/EU

    Notă:

    Marcarea fazelor, codificarea în culori a cablurilor sau a sistemelor de alimentare și marcarea zonelor de siguranță
    Izolarea conexiunilor, a terminalelor și a conectorilor până la 600 V
    Tragerea firelor
    Legarea sau fixarea temporară
    Repararea cablului sau a învelișului de sârmă
    Izolație electrică primară (joasă tensiune)