Bobine de reumplere a markerilor de cablu 3M™ ScotchCode™ SDR-L3, simbol ″L3″, cutie de 10, 50 de bucăți/carton

Cod articol: 7000058266
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă de marcare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000058266
EAN / GTIN 50054007094024
Număr producător 7000058266
L-Număr L01310 1333

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb
Bandă de poliester subțire, conformabilă, rezistentă la marcaje, ulei, solvenți și apă
Lungime totală: 2,4 m
Lățimea totală: 5,46 mm

Descriere:

Rola de reîncărcare a benzii de marcare 3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Refill Roll SDR este ca o rolă de reîncărcare pentru 3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispenser și sunt disponibile ca numere, litere sau simboluri individuale.

Caracteristică:

Rolă de reumplere pentru distribuitorul de bandă de marcare a cablurilor 3M™ ScotchCode™ STD.
Imprimate cu caractere ușor de citit
Banda adezivă subțire, conformabilă din poliester este rezistentă la acoperire, ulei, solvenți și apă
Îndeplinește metodele de testare standard ASTM D-1000 și este conform RoHS 2011/65/UE

Notă:

Pentru marcarea terminalelor, a bornelor, a cablajului panoului sau a tablourilor de distribuție în timpul întreținerii sau reparațiilor.
Pentru identificarea fazelor pe fire/cabluri cu diametru mare sau mic, furtunuri și piese de schimb