Execuţie:
Direct connection to conductor and ground
Large clips are 5/8 inches in size
Routes the running path of the direct connection to cable and ground
10-ft Long cable
Compatible with 2250, 2273, 2250M, 2550, 2220M, 2273M, 2210 and 2573 locating systems
Descriere:
Cablul de transmisie telefonică cu conectare directă 3M™ Dynatel™ este accesoriul de cuplare care oferă o conexiune directă la conductor și la masă. Dispune de cleme aligator mai mici de tip Telco cu un ac de perforare a izolației încorporat pentru o manipulare ușoară.
Caracteristică:
Smaller Telco-style alligator clips with an insulation-piercing needle
Helps in locating underground facilities
Interface between the locator accessories