Scotch® Super 88 Bandă de izolație electrică din vinil, negru, 25 mm x 33 m, 0,22 mm

Cod articol: 7000057832
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000057832
EAN / GTIN 50054007103313
Număr producător 7000057832
L-Număr L01310 1168

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Inserție largă de temperatură. Rămâne flexibil și confortabil la temperaturi ambientale de la -18°C la 90°C, conform VDE.
Lungime totală: 32,9 m
Lățimea totală: 25 mm
ignifugat în conformitate cu UL 510

Descriere:

Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 88 este o bandă izolatoare din PVC de calitate superioară, rezistentă la orice vreme. Această bandă electrică combină un suport elastic și un adeziv agresiv pentru a oferi protecție electrică și mecanică etanșă la umiditate cu un volum minim.

Caracteristică:

Combinația dintre adezivul de rășină de cauciuc sensibil la presiune și suportul din PVC elastic asigură o protecție electrică și mecanică excelentă.
Bandă de izolație PVC rezistentă la intemperii de calitate superioară
Oferă protecție electrică și mecanică împotriva umezelii cu un volum minim
Certificat UL, CSA și VDE
Adecvat pentru un interval de temperatură de la -18 la 105 °C.

Notă:

Izolație electrică pentru aplicații de până la 1 kV
Izolarea cablurilor, firelor, terminalelor și conectorilor
Înfășurarea cablurilor și a ramurilor
Repararea izolației deteriorate
Repararea tecii de cablu
Protecție împotriva influențelor externe, cum ar fi radiațiile UV, alcalii, umiditate etc.