Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Rezistent la solicitări mecanice
Lungime totală: 114,3 m
Lățime totală: 165 mm
Descriere:
Scotch® Vinyl Mastic Pad 2200 este fabricat din compuși izolatori de cauciuc cu autofuzare, laminat pe un suport de vinil (PVC) pentru a oferi o izolație excelentă pentru conexiuni de până la 600 V. Acest tampon rămâne flexibil într-o gamă largă de temperaturi.
Caracteristică:
Rezistent la abraziune, acizi, baze, coroziune de cupru, radiații UV și condiții meteorologice schimbătoare
Material de suport din policlorură de vinil (PVC)
Temperatura până la 80 °C
Ușor de instalat pentru a asigura o etanșare etanșă la umiditate cu protecție maximă
Potrivit pentru aplicații în interior și exterior
Compatibil cu toate izolațiile obișnuite ale cablurilor cu dielectric solid
Notă:
Pentru căptușire și etanșare, adecvat în special pentru aplicații pe suprafețe mari