Bandă magnetică 3M™ MGO 1317, maro, 25 mm x 30,5 m, 1,5 mm

Cod articol: 7000057533
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000057533
EAN / GTIN 54046719307512
Număr producător 7000057533
L-Număr L01310 186

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: maro
Rezistent la temperaturi cuprinse între -45 °C și +70 °C
Lungime totală: 30,5 m
Lățimea totală: 25 mm

Descriere:

Banda magnetică 3M™ Magnet Tape MGO este o bandă magnetică flexibilă cu grosimea de 1,55 mm, cu un adeziv din cauciuc sensibil la presiune.

Caracteristică:

Magnet flexibil
Magnet permanent
Disponibil ca o rolă
Strat adeziv
Disponibil în două grosimi diferite