Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Lungime totală: 6,6 m
Lățimea totală: 12,7 mm
Descriere:
Scotch® Thread Sealant and Lubricant 48 Scotch® este o peliculă de plastic alb netopit, realizată din politetrafluoretilenă (PTFE). Această bandă de peliculă din rășină fluorocarbonică este concepută pentru a asigura o etanșare rezistentă la scurgeri atunci când este utilizată ca material de etanșare a filetelor de țevi.
Caracteristică:
Destinat în primul rând pentru etanșarea filetelor de țevi.
Poate fi desfăcută uscată, etanșează permanent îmbinările și, în același timp, asigură lubrifierea, astfel încât îmbinarea poate fi redeschisă ulterior fără probleme
Stabil într-un interval de temperatură de la -268 °C la 260 °C, filmul se topește la 374 °C
Neinflamabil