Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Rezistent la umiditate, alcalii, mulți acizi, solvenți și radiații UV
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 38 mm
Marca de testare VDE, certificare UL
Descriere:
Scotch® Vinyl Electrical Tape 33 este o bandă electrică groasă, din PVC, care asigură izolarea electrică a tuturor firelor și cablurilor cu o tensiune nominală de până la 600 V. Banda ignifugă rezistă la o temperatură cuprinsă între 0 și 80 de grade C. Aplicațiile includ izolarea cablurilor, protecția împotriva umidității și repararea învelișului cablurilor.
Caracteristică:
Combinația dintre adezivul de rășină sensibilă la presiune și suportul din PVC asigură protecție electrică și mecanică
Rezistent la razele UV, abraziune, umiditate, alcalii, solvenți și acizi
Rezistă la o temperatură cuprinsă între 0 și 80 °C
Clasificat UL, certificat CSA și compatibil cu RoHS 2011/65/EU
Notă:
Izolație electrică pentru aplicații de până la 1 kV
Izolarea cablurilor, firelor, terminalelor și conectorilor
Înfășurarea cablurilor și a ramurilor
Repararea izolației deteriorate
Repararea tecii de cablu
Protecție împotriva influențelor externe, cum ar fi radiațiile UV, alcalii, umiditate etc.