Execuţie:
Cu garnitură de etanșare pe toată suprafața
Clip de nas reglabil în formă de M
Designul robust al cojii și al căptușelii se potrivește majorității formelor și dimensiunilor feței și își păstrează forma.
Supapa 3M™ Cool Flow™ previne acumularea de căldură și umiditate, astfel încât lucrătorii beneficiază de o protecție confortabilă chiar și în condiții de căldură și umiditate.
Nivelul maxim de utilizare: până la 50 × AGW pentru particule; sub AGW pentru gaze acide
Descriere:
Masca de respirație 3M™ 9936 face parte din gama de măști speciale 3M. Acesta a fost dezvoltat pentru zone de lucru speciale. Masca are un strat integrat de carbon activat pentru o protecție suplimentară și pentru reducerea mirosurilor. Avantajele sale variază de la piesa nazală reglabilă în formă de M, cu adaptare optimă la forma feței, la filtrul 3M™ Advanced Electret, la banda de confort textil, reglabilă, rezistentă la rupere, cu coduri de culori și la construcția deosebit de stabilă a coșului. Supapa de expirație 3M™ Cool Flow™ îmbunătățește confortul, în special în mediile calde și umede, oferind o evacuare excelentă a căldurii și umidității respiratorii. Garnitura de etanșare a feței, foarte largă, care înconjoară fața, este delicată cu pielea și oferă siguranță și confort pentru o potrivire personalizată. Aparatul de protecție respiratorie 3M™ 9936 este compatibil cu ochelarii de protecție 3M™ și are un nivel de protecție FFP3 R D. Limita de utilizare este de 30 de ori mai mare decât valoarea limită pentru particule - este, de asemenea, eficient împotriva gazelor acide sub valoarea limită. Domeniile sale de aplicare variază de la sudură la eliminarea deșeurilor și prelucrarea carcaselor de animale. Omologare CE: EN 149:2001+A1:2009.
Caracteristică:
Designul robust al cojii și al căptușelii se potrivește majorității formelor și dimensiunilor feței și este stabil din punct de vedere dimensional.
Cureaua de confort are un cod de culori pentru o identificare ușoară: Roșu pentru FFP3
Design confortabil, ușor, care nu atinge fața
Forma convexă, podul nasului și cele două curele se adaptează la diferite dimensiuni ale feței.
Compatibil cu: Protecție pentru ochi 3M, protecție auditivă 3M
Notă:
Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from acid gases