3M™ Cârlig de fixare 3M™ Flame Resistant SJ3519FR, negru, 25 mm x 45,7 m, 3,6 mm

Cod articol: 7000052226
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000052226
EAN / GTIN 50021200231808
Număr producător 7000052226
L-Număr L01310 562

Descriere

Execuţie:

Echipat cu un adeziv din cauciuc sintetic ignifugat pentru lipirea unei mari varietăți de materiale.
Are o speranță de viață de mii de cicluri de etanșare
Testate riguros pentru a rezista la flăcări și căldură extremă
Flexibilitate mare de proiectare și asamblare rapidă a produsului

Descriere:

O soluție de închidere curată și simplă Banda cu cârlige ignifuge 3M™ SJ3519FR este o alternativă avansată de închidere la fermoare, șuruburi, capse, cârlige etc. Are un adeziv unic din cauciuc sintetic ignifugat. Sistemul nostru de fixare reeliberabilă este potrivit pentru multe materiale și este rezistent la o gamă largă de condiții de temperatură și umiditate. Este ignifugă conform F.A.R. 25.853 și a fost dezvoltată ca o contraparte a benzii cu bucle ignifuge 3M™ SJ3518FR. Adecvat pentru fixarea husei pe perne, scaune de avion, covoare, aplicații speciale pentru vehicule și transporturi, uniforme, mănuși și îmbrăcăminte, semnalizare și afișaje, lipire industrială generală și rezistentă la foc. Materialul suport al benzii cu cârlige ignifuge 3M™ SJ3519FR are un adeziv din cauciuc sintetic rezistent, sensibil la presiune. Adezivul aderă foarte bine la metalul gol și vopsit, la lacuri, sticlă, lemn sigilat, hârtie, carton și multe materiale plastice, inclusiv materiale cu energie superficială redusă, cum ar fi polietilena și polipropilena. Acest adeziv unic este ignifugat, astfel încât numai banda cu cârlige din test îndeplinește cerințele F.A.R. 25.853 alineatul (a) (1) (ii), un test de foc vertical de 12 secunde. Utilizarea adezivului sensibil la presiune înlocuiește sau reduce nevoia de activare cu solvenți, de lipire dielectrică sau cu ultrasunete. Eliminarea acestor elemente de fixare suplimentare simplifică procesul, îmbunătățește siguranța și duce la reducerea costurilor de instalare. Produsele adezive sensibile la presiune pot fi aplicate manual sau automat cu ajutorul unei varietăți de aplicatoare. Designul benzii cu cârlig și buclă 3M™ Benzile cu cârlig și buclă 3M™ oferă o mare flexibilitate de proiectare, instalare rapidă a produsului, netedă.

Caracteristică:

Echipat cu un adeziv din cauciuc sintetic ignifugat pentru lipirea unei game largi de materiale
Are o speranță de viață de mii de cicluri de închidere
Testat strict pentru a rezista la flăcări și căldură extremă
Flexibilitate mare de design și asamblare rapidă a produselor

Notă:

Pentru fixarea husei pe perne, scaune de avion, covoare, aplicații speciale pentru vehicule și transporturi și pentru fixarea plăcilor de identificare, etichetelor, ornamentelor și semnalizării.