3M™ Bandă de fixare rezistent la flăcări SJ3518FR, negru, 25 mm x 45,7 m, 3,6 mm

Cod articol: 7000052222
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000052222
    EAN / GTIN 50021200231815
    Număr producător 7000052222
    L-Număr L01310 147

    Descriere

    Execuţie:

    Echipat cu un adeziv din cauciuc sintetic ignifugat pentru lipirea unei mari varietăți de materiale.
    Are o speranță de viață de mii de cicluri de etanșare
    Testate riguros pentru a rezista la flăcări și căldură extremă
    Flexibilitate mare de proiectare și asamblare rapidă a produsului

    Descriere:

    Banda cu buclă ignifugată 3M™ SJ3518FR face parte din soluția noastră de fixare cu două componente. Oferă o putere de fixare puternică și constantă pentru mii de cicluri de fixare. Această bandă cu bucle din țesătură de nailon are un adeziv din cauciuc sintetic, este ignifugă și respectă F.A.R. 25.853 paragraful (a) (1) (i) 60 de secunde de testare a focului vertical. Se potrivește cu SJ3519FR.

    Caracteristică:

    Echipat cu un adeziv din cauciuc sintetic ignifugat pentru lipirea unei game largi de materiale
    Are o speranță de viață de mii de cicluri de închidere
    Testat strict pentru a rezista la flăcări și căldură extremă
    Flexibilitate mare de design și asamblare rapidă a produselor

    Notă:

    Pentru fixarea husei pe perne, scaune de avion, covoare, aplicații speciale pentru vehicule și transporturi și pentru fixarea plăcilor de identificare, etichetelor, ornamentelor și semnalizării.