3M™ Dual Lock™ Fermoar recondiționabil SJ4580

Cod articol: 7000052205
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000052205
    EAN / GTIN 50021200462752
    Număr producător 7000052205

    Descriere

    Execuţie:

    Bandă de etanșare sub presiune, transparentă, plată, cu capete în formă de ciupercă în partea superioară și un adeziv acrilic transparent, sensibil la presiune, pentru o energie de suprafață redusă, pe partea din spate.
    Garnitură de presiune subțire, autoadezivă din poliolefină - doar jumătate din grosimea garniturilor de presiune flexibile Dual Lock™ normale
    100 de cicluri de deschidere-închidere
    Capetele în formă de ciupercă se întrepătrund pentru a fixa capacul de presiune
    Conceput pentru a se lipi de materiale cu energie de suprafață medie spre mare

    Descriere:

    Sigiliul de presiune flexibil 3M Dual Lock este format dintr-un suport din poliolefină cu capete mici de ciuperci care, atunci când sunt presate împreună (în mod audibil), formează o legătură stabilă care poate fi lipită de până la 1000 de ori. Trei densități ale capului de ciupercă pot fi combinate între ele, generând astfel forțe de fixare diferite - în funcție de cerințe. Cele două tipuri Dual Lock SJ4570 (adeziv acrilic modificat) și SJ4580 (adeziv VHB™ de înaltă performanță) sunt potrivite pentru suprafețe cu energie mică și mare și pentru aplicații în care este necesară o grosime redusă a sigiliului și/sau transparență.

    Caracteristică:

    Bandă de etanșare sub presiune transparentă, plată, cu capete în formă de ciupercă în partea superioară și un adeziv acrilic transparent, sensibil la presiune, pentru o energie de suprafață redusă, pe partea posterioară
    Garnitură de presiune subțire, autoadezivă din poliolefină - doar jumătate din grosimea garniturilor de presiune flexibile normale Dual Lock™.
    100 cicluri de închidere-deschidere
    Capetele în formă de ciupercă se întrepătrund pentru a fixa dispozitivul de blocare a presiunii în poziție
    Conceput pentru a se lipi de materiale cu energie de suprafață medie și mare
    Banda de spumă asigură un contact mai bun pe suprafețe texturate și neregulate

    Notă:

    Pentru lipirea materialelor cu energie de suprafață medie și mare