3M™ Dual Lock™ Fermoar recondiționabil SJ4580, transparent, 25 mm x 45,7 m, 2,8 mm

Cod articol: 7000052204
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000052204
EAN / GTIN 50021200462745
Număr producător 7000052204

Descriere

Execuţie:

Echipat cu adeziv acrilic modificat (SJ4570) și cu adeziv VHB™ (SJ4580).
Închidere cu cap de ciupercă cu grosime de închidere redusă
Reducerea costurilor
Creșterea productivității
Economie de timp datorită asamblării și dezasamblării rapide

Descriere:

3M™ Dual Lock™ este un sigiliu de presiune autoadeziv, flexibil, sub formă de rolă. Sistemul patentat constă în benzi de poliolefină neagră cu capete semisferice pe o tijă scurtă. Atunci când sunt presate împreună, se creează o conexiune fermă, dar detașabilă. Spre deosebire de sistemele de fixare convenționale, cum ar fi șuruburile sau niturile, nu sunt necesare găuri care să afecteze aspectul vizual al suprafeței. Adezivul acrilic cu rezistență la temperaturi ridicate este potrivit pentru diverse substraturi, de exemplu, materiale plastice cu energie ridicată și scăzută, metale și acoperiri cu pulbere.

Caracteristică:

Bandă de etanșare transparentă, plată, cu capete în formă de ciupercă în partea superioară și un adeziv acrilic transparent sensibil la presiune pentru o energie de suprafață redusă pe spate// Bandă de etanșare transparentă, plată, cu capete în formă de ciupercă în partea superioară și un adeziv acrilic transparent sensibil la presiune pentru o energie de suprafață redusă pe spate
Garnitură de presiune subțire, autoadezivă din poliolefină - doar jumătate din grosimea garniturilor de presiune flexibile normale Dual Lock™// Garnitură de presiune subțire, autoadezivă din poliolefină - doar jumătate din grosimea garniturilor de presiune flexibile normale Dual Lock™.
100 de cicluri de deschidere-închidere// 100 de cicluri de deschidere-închidere
Capetele în formă de ciupercă se întrepătrund pentru a asigura etanșarea la presiune// Capetele în formă de ciupercă se întrepătrund pentru a asigura etanșarea la presiune
Conceput pentru a adera la materiale cu energie de suprafață medie sau mare// Conceput pentru a adera la materiale cu energie de suprafață medie sau mare
Suportul din bandă de spumă asigură un contact mai bun pe suprafețe texturate și neregulate// Suportul din bandă de spumă asigură un contact mai bun pe suprafețe texturate și neregulate

Notă:

Pentru lipirea materialelor cu energie de suprafață medie și mare