Fermoar recondiționabil 3M™ Dual Lock™ SJ4570, transparent, 16 mm x 45,7 m, 1,7 mm, profil redus

Cod articol: 7000052144
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000052144
EAN / GTIN 50021200450759
Număr producător 7000052144
L-Număr L01310 1704

Descriere

Execuţie:

Echipat cu adeziv acrilic modificat (SJ4570) și cu adeziv VHB™ (SJ4580).
Închidere cu cap de ciupercă cu grosime de închidere redusă
Reducerea costurilor
Creșterea productivității
Economie de timp datorită asamblării și dezasamblării rapide

Descriere:

3M™ Dual Lock™ este un sigiliu de presiune autoadeziv, flexibil, sub formă de rolă. Sistemul patentat constă în benzi de poliolefină neagră cu capete semisferice pe o tijă scurtă. Atunci când sunt presate împreună, se creează o conexiune fermă, dar detașabilă. Spre deosebire de sistemele de fixare convenționale, cum ar fi șuruburile sau niturile, nu sunt necesare găuri care să afecteze aspectul vizual al suprafeței. Adezivul acrilic cu rezistență la temperaturi ridicate este potrivit pentru diverse substraturi, de exemplu, materiale plastice cu energie ridicată și scăzută, metale și acoperiri cu pulbere.

Caracteristică:

Echipat cu adeziv acrilic modificat (SJ4570) și adeziv VHB™ (SJ4580)// Echipat cu adeziv acrilic modificat (SJ4570) și adeziv VHB™ (SJ4580)
Dispozitiv de fixare cu cap de ciupercă cu grosime redusă a dispozitivului de fixare// Dispozitiv de fixare cu cap de ciupercă cu grosime redusă a dispozitivului de fixare
Reducerea costurilor// Reducerea costurilor
Creșterea productivității// Creșterea productivității
Economie de timp datorită asamblării și dezasamblării rapide// Economie de timp datorită asamblării și dezasamblării rapide
Grosime foarte mică a închiderii// Grosime foarte mică a închiderii.
Culoare transparentă// Culoare transparentă

Notă:

Cerințe vizuale ridicate
Aplicații pentru interior și exterior
Variantele sunt potrivite atât pentru suprafețe cu energie mică, cât și pentru suprafețe cu energie mare.
Căptușeală
Componente
Fixarea de ornamente decorative
Panouri de acces