Bandă de fixare 3M™ SJ3571, negru, 51 mm x 45,7 m, 3,8 mm

Cod articol: 7000051909
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000051909
EAN / GTIN 50021200872971
Număr producător 7000051909
L-Număr L01310 447

Descriere

Execuţie:

Echipat cu adeziv acrilic
Bandă cu cârlig și buclă
Reducerea costurilor
Creșterea productivității
Economie de timp

Descriere:

Banda cu cârlige/bandă cu bucle 3M™ este formată din două componente a căror legătură reciprocă poate fi resigilată de câteva mii de ori, dacă este necesar. O componentă are cârlige mici, iar cealaltă are bucle flexibile care se unesc prin presiune ușoară. Acest lucru permite un sistem de conectare controlabil, cu aplicare ascunsă, pentru o fixare detașabilă. Domeniile de aplicare a produsului pot fi găsite, de exemplu, în sectorul auto și în cel publicitar. Adezivul acrilic este potrivit pentru multe substraturi, de exemplu, materiale plastice cu energie ridicată și redusă, metale și acoperiri cu pulbere.

Caracteristică:

Echipat cu adeziv acrilic
Reduceți costurile
Creșterea productivității
Excelentă pastă finală
Rezistență la temperaturi ridicate, umiditate, UV

Notă:

Industria auto
Sectorul electronic
Construcția aeronavelor
Construcția de vehicule feroviare
Publicitate și decorare
Dispozitive de fixare detașabile