Cârlig de fixare 3M™ SJ3572, negru, 51 mm x 45,7 m, 3,8 mm

Cod articol: 7000051903
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000051903
EAN / GTIN 50021200863771
Număr producător 7000051903

Descriere

Execuţie:

Echipat cu adeziv acrilic
Bandă cu cârlig și buclă
Reducerea costurilor
Creșterea productivității
Economie de timp

Descriere:

Banda cu cârlige/bandă cu bucle 3M™ este formată din două componente a căror legătură reciprocă poate fi resigilată de câteva mii de ori, dacă este necesar. O componentă are cârlige mici, iar cealaltă are bucle flexibile care se unesc prin presiune ușoară. Acest lucru permite un sistem de conectare controlabil, cu aplicare ascunsă, pentru o fixare detașabilă. Domeniile de aplicare a produsului pot fi găsite, de exemplu, în sectorul auto și în cel publicitar. Adezivul acrilic este potrivit pentru multe substraturi, de exemplu, materiale plastice cu energie ridicată și redusă, metale și acoperiri cu pulbere.

Caracteristică:

Echipat cu adeziv acrilic
Reduceți costurile
Creșterea productivității
Excelentă pastă finală
Rezistență la temperaturi ridicate, umiditate, UV

Notă:

Industria auto
Sectorul electronic
Construcția aeronavelor
Construcția de vehicule feroviare
Publicitate și decorare
Dispozitive de fixare detașabile