3M™ Dual Lock™ Fermoar recondiționabil SJ3560, transparent, 12,7 mm x 45,7 m, 5,7 mm

Cod articol: 7000051892
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000051892
EAN / GTIN 50021200862804
Număr producător 7000051892
L-Număr L01310 1071

Descriere

Execuţie:

Echipat cu adeziv VHB™
Închidere cu cap de ciupercă
Reducerea costurilor
Creșterea productivității
Reducerea timpului de întreținere/intervenție datorită dezasamblării ușoare.

Descriere:

3M™ Dual Lock™ este un sigiliu de presiune autoadeziv, flexibil, sub formă de rolă. Sistemul patentat constă în benzi de poliolefină neagră cu capete semisferice pe o tijă scurtă. Atunci când sunt presate împreună, se creează o conexiune fermă, dar detașabilă. Spre deosebire de sistemele de fixare convenționale, cum ar fi șuruburile sau niturile, nu sunt necesare găuri care să afecteze aspectul vizual al suprafeței. Adezivul acrilic cu rezistență la temperaturi ridicate este potrivit pentru diverse substraturi, de exemplu, materiale plastice cu energie ridicată și scăzută, metale și acoperiri cu pulbere.

Caracteristică:

Echipat cu adeziv VHB™// Echipat cu adeziv VHB™
Mushroom head closure// Mushroom head closure
Reducerea costurilor// Reducerea costurilor
Creșterea productivității// Creșterea productivității
Reducerea întreținerii/timpului de funcționare datorită dezasamblării ușoare// Reducerea întreținerii/timpului de funcționare datorită dezasamblării ușoare.
Economie de timp datorită montării rapide// Economie de timp datorită montării rapide
Rezistență finală excelentă a adezivului// Rezistență finală excelentă a adezivului
Rezistență la temperaturi ridicate, umiditate, rezistență UV// Rezistență la temperaturi ridicate, umiditate, rezistență UV.

Notă:

Aplicații pentru interior și exterior
În special pe suprafețe cu energie ridicată, cum ar fi metalul, sticla, PVC-ul rigid etc.
Dispozitive de închidere care se pot închide
Partiții de birou
Pentru atașarea de elemente grafice
Panouri de acces
Vehicule speciale (elemente de fixare interioară)
Profiluri L, rafturi repoziționabile
Pentru agățarea semnelor