Bandă pentru clișee 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815

Cod articol: 7000050156
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000050156
EAN / GTIN 50048011628658
Număr producător 7000050156
L-Număr L01310 2044

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: albastru
Lungime totală: 4,57 m
Lățimea totală: 457,2 mm

Descriere:

Bandă clișeu de înaltă calitate, spumată și foarte dură, pentru motive solide pure, în cazul în care densitatea ridicată și un comportament de imprimare ″fără nori″ sunt prioritare. Aceste benzi au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, fiind deja utilizate cu succes în întreaga lume.

Caracteristică:

Bandă de montaj albastră pentru plăci flexografice cu aderență ridicată pe partea plăcii și microcanale care previn formarea bulelor de aer// Bandă de montaj albastră pentru plăci flexografice cu aderență ridicată pe partea plăcii și microcanale care previn formarea bulelor de aer
Grosime 0,38 mm// Grosime 0,38 mm
Foarte greu// Foarte greu

Notă:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves