Execuţie:
Culoarea produsului: verde
Lungime totală: 65,83 m
Lățimea totală: 304,8 mm
Descriere:
Pentru anodizare, lipire de materiale compozite și îmbinare, utilizați banda 3M™ Polyester Tape 8403. Această bandă translucidă de culoare verde este acoperită cu un adeziv siliconic care aderă bine pe suprafețe dificile, inclusiv pe hârtii și filme acoperite cu silicon. Este rezistentă la substanțe chimice și funcționează într-o gamă largă de temperaturi și medii. Această bandă este o versiune mai groasă a benzii noastre 3M™ Polyester Tape 8402.
Caracteristică:
Flexibilitate într-o gamă largă de temperaturi// Versiunea mai groasă a 8402: rezultă date tehnice modificate
Rezistență bună la temperatură// Fără reziduuri de adeziv, mai puține retușuri
Rezistență mare la forfecare// Rezistență mare la forfecare
Îndepărtare ușoară și fără reziduuri// Flexibilitate pe o gamă largă de temperaturi
Fără reziduuri de adeziv, mai puține retușuri// Adezivul siliconic permite utilizarea până la +200°C
Îndepărtare ușoară și fără reziduuri
Adezivul siliconic permite utilizarea până la +200°C
Notă:
Mascare pentru procesele de gravură și anodizare
Acoperire cu pulbere electrică
Îmbinarea hârtiilor de protecție siliconate
Tinichigerie cu role de circuite imprimate