Bandă de film 3M™ UHMW PE 5425, transparentă, 51 mm x 33 m, 0,08 mm

Cod articol: 7000050141
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000050141
EAN / GTIN 50021200266244
Număr producător 7000050141
L-Număr L01310 756
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Păstrează funcționalitatea și aspectul pieselor care se freacă între ele
Coeficient de frecare scăzut
Previne abraziunea
Potrivit pentru producția de piese ștanțate
Absorbția zgomotului

Descriere:

Banda de alunecare din polietilenă UHMW 5425 de la 3M™ este utilizată în mod obișnuit în aplicațiile industriale generale pentru a reduce scârțâitul, zdrăngănitul sau uzura metalelor și materialelor plastice cauzate de vibrații. Banda UHMW-PE (polietilenă cu greutate moleculară ultra-înaltă) este rezistentă la substanțe chimice și la abraziune pentru o durabilitate de lungă durată. Banda adezivă este echipată cu o hârtie de protecție, astfel încât să poată fi prelucrată în piese decupate. Adezivul acrilic este în mare parte rezistent la solvenți și uleiuri. Aderă cel mai bine la materialele cu energie de suprafață ridicată. Este ideal pentru aplicațiile care necesită o rezistență chimică mai mare și un coeficient de frecare scăzut și care implică piese și/sau materiale în mișcare. Având o suprafață netedă, această bandă este utilizată cu precădere în industria aerospațială, auto, de imprimare, de întreținere și reparații. Polietilena UHMW (PE) este un material termoplastic care are o combinație bună de proprietăți, ceea ce o face ideală pentru aplicațiile în care sunt necesare rezistența la abraziune și alunecare. În intervalul său de temperaturi de serviciu, banda de polietilenă UHMW poate oferi următoarele avantaje: A. Rezistență excelentă la abraziune: mai durabilă decât multe tipuri de PTFE și alte materiale în aplicațiile antiaderente și de alunecare B. Coeficient de frecare scăzut: depășit doar de produsele PTFE C. Autolubrifiant: poate fi adesea utilizat în aplicații în care lubrifianții nu sunt posibili din cauza contaminanților implicați D. Amortizarea zgomotului: Capacitatea mare de absorbție a energiei amortizează nivelul de zgomot al mașinilor și echipamentelor Posibile aplicații: - Protecție împotriva abraziunii pentru pilele de combustie - Garnituri care intră în contact cu multe substanțe chimice corozive - Înfășurare spiralată.

Caracteristică:

Menține funcționalitatea și aspectul pieselor care se freacă împreună
Previne abraziunea
Potrivit pentru producția de piese decupate
Anularea zgomotului
Efect de autolubrifiere
Rezistență extrem de mare la abraziune
Foarte potrivită pentru producția de piese ștanțate datorită capacului de protecție
Proprietăți de alunecare extrem de ridicate
Rezistență îmbunătățită la solvenți în comparație cu 3M 5421 / 5423

Notă:

Strat de alunecare și protecție într-o mare varietate de aplicații
Oriunde există scârțâituri, scârțâituri și zdrăngăneli
Pentru finisarea glisantă a suprafețelor, de exemplu în sectorul transporturilor sau la stațiile de umplere și ambalare.