3M™ Bandă din pânză de sticlă 5453

Cod articol: 7000050130
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000050130
EAN / GTIN 50021200161631
Număr producător 7000050130
L-Număr L01310 387

Descriere

Execuţie:

Versiunea mai groasă a 3M 5451
Funcționează acolo unde alte casete renunță
Combină proprietățile de alunecare ale PTFE cu rezistența mecanică și rezistența la temperatură a țesăturii de sticlă
Lățime totală: 7,6 cm

Descriere:

Banda noastră de înaltă performanță 3M™ PTFE Glass Cloth Tape 5453 cu pânză de sticlă cu performanțe premium are un suport din pânză de sticlă țesută maro impregnat cu PTFE (politetrafluoretilenă). Această bandă asigură o suprafață alunecoasă pe utilajele de proces și oferă un coeficient de frecare extrem de scăzut care, în combinație cu un adeziv siliconic sensibil la presiune, creează o suprafață neaderentă care funcționează la temperaturi ridicate.

Caracteristică:

Versiunea mai groasă a lui 3M 5451
Combină proprietățile de alunecare ale PTFE cu rezistența mecanică și rezistența la temperatură a sticlei țesute.

Notă:

Pe rolele transportoare și de transport în instalațiile de coacere sau în instalațiile de ambalare și în echipamentele de sudare a foliilor de plastic
Acoperirea suprafețelor unde sunt necesare proprietăți de alunecare, rezistență termică, chimică și mecanică ridicată.