Execuţie:
Rezistență mecanică și termică ridicată
Material de transport din țesătură de sticlă
Adeziv de silicon care se întărește prin căldură
Adecvat pentru aplicații în care este necesară o rezistență ridicată la rupere și rezistență la temperaturi ridicate
Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la +290 °C
Descriere:
Protejați suprafețele și materialele de temperaturile ridicate cu ajutorul benzii 3M™ General Purpose Glass Fabric Tape 361. Banda are o grosime de 0,16 mm. Are un adeziv siliconic termorigidabil și este potrivit pentru aplicații care necesită o putere adezivă ridicată, durabilitate, rezistență mecanică și termică ridicată și îndepărtare fără reziduuri. Are o rezistență la temperaturi de scurtă durată de până la +290 °C, în funcție de tipul de sursă de căldură și de durata de expunere. În cazul unei expuneri prelungite la temperaturi de peste 232 °C, adezivul se va degrada treptat, ceea ce va duce la slăbirea rezistenței adezivului și la întunecarea suportului din țesătură de fibră de sticlă. Banda din țesătură de sticlă este potrivită pentru aplicații solicitante în industria aerospațială sau auto, precum și pentru vehicule comerciale, construcții, industria navală și multe altele. Este utilizat în principal pentru împachetare și etanșare, precum și pentru împachetarea și marcarea cablurilor de înaltă temperatură.
Caracteristică:
Adecvat pentru îmbinarea țesăturilor, etanșarea panourilor și mascarea, împachetarea și împachetarea suporturilor și hamurilor// Rezistență mecanică și termică ridicată// Protejează suprafețele și materialele de temperaturi de până la 288 °C pentru o perioadă scurtă de timp
Poate fi certificată conform F.A.R. 25.853, specificație ignifugă// Rezistență foarte mare la tracțiune// Material de suport din pânză de sticlă
Suportul dur, rezistent la abraziune, oferă rezistență pentru aplicații de împachetare, cablare și protecție care necesită o rezistență mare la tracțiune// Adeziv de silicon termorigidabil// Pentru etanșarea permanentă a conductelor și camerelor de înaltă temperatură
Poate fi îndepărtat pe o gamă largă de temperaturi fără a lăsa reziduuri// Adecvat pentru aplicații care necesită rezistență ridicată la tracțiune și rezistență la temperatură// Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la +290 °CRezistență la temperaturi pe termen scurt de până la +290 °C
Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la +290 °C// Protejează suficient împotriva temperaturilor ridicate pentru a îndeplini criteriile de rezistență la flacără ale FAA// Material de suport din pânză de sticlă
Adeziv siliconic termorigidabil// Adeziv siliconic termorigidabil
Notă:
Etanșare
Împachetare
Ambalarea și etichetarea liniilor de înaltă temperatură
Protecție la sudură
Pentru protejarea cablurilor de cabluri
Pentru îmbinarea țesăturii, tivirea și etanșarea panourilor