3M™ UHMW PE Banda de film 5423, transparent, 16 mm x 16,5 m, 0,3 mm

Cod articol: 7000050079
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000050079
    EAN / GTIN 50021200174976
    Număr producător 7000050079
    L-Număr L01310 686

    Descriere

    Execuţie:

    Păstrează funcționalitatea și aspectul pieselor care se freacă între ele
    Coeficient de frecare scăzut
    Previne abraziunea
    Potrivit pentru producția de piese ștanțate
    Absorbția zgomotului

    Descriere:

    Benzile adezive de alunecare din polietilenă 3M™ UHMW (greutate moleculară ultra-înaltă) au o suprafață foarte alunecoasă datorită coeficientului lor scăzut de frecare. Acest lucru este completat de o rezistență excelentă la abraziune. Combinația optimă a acestor proprietăți face ca aceste benzi adezive să fie deosebit de potrivite ca benzi glisante. Aceste benzi sunt, de asemenea, autolubrifiante, rezistente la umiditate și la mulți agenți chimici. Acestea sunt rezistente la majoritatea substanțelor uscate sau lipicioase și au o bună rezistență la perforare și la impact. Benzile glisante 3M diferă în grosime și în funcție de diferitele finisaje ale adezivului.

    Caracteristică:

    Menține funcționalitatea și aspectul pieselor care se freacă împreună
    Previne abraziunea
    Potrivit pentru producția de piese decupate
    Anularea zgomotului
    Efect de autolubrifiere
    Rezistență extrem de mare la abraziune
    Foarte potrivită pentru producția de piese ștanțate datorită capacului de protecție
    Proprietăți de alunecare extrem de ridicate

    Notă:

    Strat de alunecare și protecție într-o mare varietate de aplicații
    Oriunde există scârțâituri, scârțâituri și zdrăngăneli
    Pentru finisarea glisantă a suprafețelor, de exemplu în sectorul transporturilor sau la stațiile de umplere și ambalare.
    Pentru separarea pieselor de lucru diferite pentru a reduce zgomotul și frecarea
    Pentru protecția suprafețelor metalice în timpul prelucrării pe prese de perforare și îndoire