Bandă de film 3M™ UHMW 5423, transparentă, 38,1 mm x 16,5 m

Cod articol: 7000050077
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000050077
EAN / GTIN 50021200144566
Număr producător 7000050077

Descriere

Execuţie:

Păstrează funcționalitatea și aspectul pieselor care se freacă între ele
Coeficient de frecare scăzut
Previne abraziunea
Potrivit pentru producția de piese ștanțate
Absorbția zgomotului

Descriere:

Benzile adezive de alunecare din polietilenă 3M™ UHMW (greutate moleculară ultra-înaltă) au o suprafață foarte alunecoasă datorită coeficientului lor scăzut de frecare. Acest lucru este completat de o rezistență excelentă la abraziune. Combinația optimă a acestor proprietăți face ca aceste benzi adezive să fie deosebit de potrivite ca benzi glisante. Aceste benzi sunt, de asemenea, autolubrifiante, rezistente la umiditate și la mulți agenți chimici. Acestea sunt rezistente la majoritatea substanțelor uscate sau lipicioase și au o bună rezistență la perforare și la impact. Benzile glisante 3M diferă în grosime și în funcție de diferitele finisaje ale adezivului.

Caracteristică:

Păstrează funcționalitatea și aspectul pieselor care se freacă între ele// Păstrează funcționalitatea și aspectul pieselor care se freacă între ele
Coeficient de frecare scăzut// Coeficient de frecare scăzut.
Împiedică abraziunea// Împiedică abraziunea
Potrivit pentru producția de piese ștanțate// Potrivit pentru producția de piese ștanțate
Amortizarea zgomotului// Amortizarea zgomotului
Efect de autolubrifiere// Efect de autolubrifiere
Rezistență extrem de mare la abraziune// Rezistență extrem de mare la abraziune
Bine adaptat pentru producția de piese perforate datorită capacului de protecție// Bine adaptat pentru producția de piese perforate datorită capacului de protecție
Lubritate extrem de mare// Lubritate extrem de mare

Notă:

Strat de alunecare și protecție într-o mare varietate de aplicații
Oriunde există scârțâituri, scârțâituri și zdrăngăneli
Pentru finisarea glisantă a suprafețelor, de exemplu în sectorul transporturilor sau la stațiile de umplere și ambalare.
Pentru separarea pieselor de lucru diferite pentru a reduce zgomotul și frecarea
Pentru protecția suprafețelor metalice în timpul prelucrării pe prese de perforare și îndoire