3M™ UHMW PE Banda de film 5421, transparent, 25 mm x 16,5 m, 0,17 mm

Cod articol: 7000050075
  • Cantitatea minimă de comandă 9 bucăţi
  • Pași de comandă: 9 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000050075
EAN / GTIN 50021200080086
Număr producător 7000050075
L-Număr L01310 1229

Descriere

Execuţie:

Păstrează funcționalitatea și aspectul pieselor care se freacă între ele
Coeficient de frecare scăzut
Previne abraziunea
Potrivit pentru producția de piese ștanțate
Absorbția zgomotului

Descriere:

Banda adezivă de transfer 3M™ 468 MP din seria de adezivi 3M™ 200MP este o peliculă de adeziv acrilic pur, care are proprietăți bune de aderență pe suprafețe cu energie ridicată și își păstrează transparența chiar și după o perioadă lungă de aplicare. Acest lucru face ca banda să fie deosebit de potrivită pentru aplicații în care claritatea adezivului este importantă. Datorită grosimii sale relative, este foarte potrivită pentru lipirea suprafețelor rugoase și texturate. Rezistența sa foarte ridicată la temperaturi și substanțe chimice asigură o funcționalitate de durată și, prin urmare, o fiabilitate ridicată a procesului chiar și în condiții ambientale extreme. În același timp, hârtia de protecție deosebit de stabilă din punct de vedere climatic asigură întotdeauna o prelucrare ușoară.

Caracteristică:

Păstrează funcționalitatea și aspectul pieselor care se freacă între ele// Păstrează funcționalitatea și aspectul pieselor care se freacă între ele
Coeficient de frecare scăzut// Coeficient de frecare scăzut.
Împiedică abraziunea// Împiedică abraziunea
Potrivit pentru producția de piese ștanțate// Potrivit pentru producția de piese ștanțate
Amortizarea zgomotului// Amortizarea zgomotului
Efect de autolubrifiere// Efect de autolubrifiere
Rezistență extrem de mare la abraziune// Rezistență extrem de mare la abraziune
Bine adaptat pentru producția de piese perforate datorită capacului de protecție// Bine adaptat pentru producția de piese perforate datorită capacului de protecție
Lubritate extrem de mare// Lubritate extrem de mare

Notă:

Strat de alunecare și protecție într-o mare varietate de aplicații
Oriunde există scârțâituri, scârțâituri și zdrăngăneli
Pentru finisarea glisantă a suprafețelor, de exemplu în sectorul transporturilor sau la stațiile de umplere și ambalare.
Pentru separarea pieselor de lucru diferite pentru a reduce zgomotul și frecarea
Pentru protecția suprafețelor metalice în timpul prelucrării pe prese de perforare și îndoire