Bandă glisantă din polietilenă UHMW 3M™ 5421, transparentă, 101 mm x 16,5 m

Cod articol: 7000050053
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000050053
    EAN / GTIN 50021200144559
    Număr producător 7000050053

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: transparent
    Coeficient scăzut de frecare
    Lungime totală: 16,5 m
    Lățimea totală: 10,2 cm
    Înălțime totală: 0,2 mm

    Descriere:

    Banda adezivă de transfer 3M™ 468 MP din seria de adezivi 3M™ 200MP este o peliculă de adeziv acrilic pur, care are proprietăți bune de aderență pe suprafețe cu energie ridicată și își păstrează transparența chiar și după o perioadă lungă de aplicare. Acest lucru face ca banda să fie deosebit de potrivită pentru aplicații în care claritatea adezivului este importantă. Datorită grosimii sale relative, este foarte potrivită pentru lipirea suprafețelor rugoase și texturate. Rezistența sa foarte ridicată la temperaturi și substanțe chimice asigură o funcționalitate de durată și, prin urmare, o fiabilitate ridicată a procesului chiar și în condiții ambientale extreme. În același timp, hârtia de protecție deosebit de stabilă din punct de vedere climatic asigură întotdeauna o prelucrare ușoară.

    Caracteristică:

    Păstrează funcționalitatea și aspectul pieselor care se freacă între ele
    Coeficient de frecare scăzut
    Previne abraziunea
    Potrivit pentru producția de piese decupate
    Absorbția zgomotului
    Efect de autolubrifiere
    Rezistență extrem de mare la abraziune
    Foarte potrivită pentru producția de piese ștanțate datorită capacului de protecție
    Proprietăți de alunecare extrem de ridicate

    Notă:

    Strat de alunecare și protecție într-o mare varietate de aplicații
    Oriunde există scârțâituri, scârțâituri și zdrăngăneli
    Pentru finisarea glisantă a suprafețelor, de exemplu în sectorul transporturilor sau la stațiile de umplere și ambalare.
    Pentru separarea pieselor de lucru diferite pentru a reduce zgomotul și frecarea
    Pentru protecția suprafețelor metalice în timpul prelucrării pe prese de perforare și îndoire