Execuţie:
Poate fi utilizat în condiții solicitante și la temperaturi cuprinse între -50 °C și +204 °C
Îndepărtare curată chiar și după expunerea la temperaturi ridicate (de exemplu, acoperirea cu pulbere)
Peliculă din poliester cu rezistență termică și chimică excelentă și flexibilitate în același timp.
Adezivul siliconic poate fi îndepărtat de pe o mare varietate de suprafețe fără a lăsa reziduuri
Suport albastru translucid - ușor de văzut și de poziționat
Descriere:
Bandă de mascare pentru aplicații la temperaturi ridicate Banda de mascare din poliester 3M™ 8991 este versatilă, subțire și conformabilă. Este ideal pentru mascarea în aplicații cu cerințe de temperatură ridicată. Pelicula translucidă albastră de suport este rezistentă la rupere. Acoperită cu un adeziv siliconic, banda produce muchii colorate și ascuțite și, prin urmare, este foarte potrivită pentru mascarea pieselor de prelucrat în cazul acoperirii cu pulbere, printre alte aplicații. Poate fi îndepărtată de pe majoritatea suprafețelor în mod curat și dintr-o singură operațiune, fără a se rupe sau a se sfâșia. Datorită bunei sale rezistențe chimice, această bandă adezivă își dovedește utilitatea în procesele chimice și în alte procese de lucru solicitante, cum ar fi anodizarea. Adezivul siliconic sensibil la presiune este adecvat pentru o gamă largă de temperaturi cuprinse între -50 °C și +204 °C. Aplicații recomandate Mascarea pieselor de prelucrat în timpul acoperirii cu pulbere Lipirea materialelor compozite Mascarea suprafețelor metalice în băi acide sau de gravură Ca protecție a suprafețelor împotriva zgârieturilor în timpul manipulării și transportului
Caracteristică:
Poate fi utilizat în condiții solicitante și la temperaturi de la -50 °C până la +204 °C.
Peliculă din poliester cu rezistență termică și chimică excelentă, dar și flexibilitate
Adezivul siliconic poate fi îndepărtat de pe o gamă largă de suprafețe fără a lăsa reziduuri