Bandă din poliester 3M™ 8992, verde, 51 mm x 66 m, 0,081 mm

Cod articol: 7000049777
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049777
EAN / GTIN 50051115647197
Număr producător 7000049777
L-Număr L01310 524

Descriere

Execuţie:

Rezistență bună la abraziune
Rezistență excelentă la îmbătrânire
Rezistență ridicată la substanțe chimice
Disponibil în diferite dimensiuni
Foarte rezistent la rupere

Descriere:

Bandă de mascare pentru temperaturi ridicate Banda 3M™ Poliester 8992 este versatilă și ideală pentru mascare în aplicații în care este necesară rezistența la temperaturi ridicate. Pelicula verde translucidă de suport este rezistentă la rupere. Acoperită cu un adeziv siliconic, banda produce muchii colorate și ascuțite și, prin urmare, este foarte potrivită pentru mascarea pieselor de prelucrat în cazul acoperirii cu pulbere, printre alte aplicații. Poate fi îndepărtat curatement de pe majoritatea suprafețelor dintr-o singură dată, fără a se rupe sau a se sfâșia. O versiune mai groasă a benzii de poliester 3M™ 8991, această bandă are o bună rezistență chimică pentru utilizarea în procesele chimice și în alte operațiuni solicitante, cum ar fi anodizarea. Adezivul siliconic sensibil la presiune este adecvat pentru o gamă largă de temperaturi cuprinse între -50 °C și +204 °C. Aplicații recomandate Mascarea pieselor de prelucrat în timpul acoperirii cu pulbere Lipirea materialelor compozite Mascarea suprafețelor metalice în băi acide sau de gravură Ca protecție a suprafeței împotriva zgârieturilor în timpul manipulării și transportului Ca ajutor de debavurare în cazul lipirii metalelor, când materialul în exces (epoxidic) curge pe bandă.

Caracteristică:

Rezistență bună la abraziune
Rezistență ridicată la substanțe chimice
Disponibil în diferite dimensiuni
Rezistent la temperaturi cuprinse între -50 °C și +200 °C
Reduce curățarea după îndepărtarea benzii
Disponibilă pe suport pentru producția de piese decupate.

Notă:

Acoperirea marginilor cusăturilor de suprapunere în lipirea metalelor, unde excesul de adeziv curge pe bandă
Bandă de mascare pentru acoperirea cu pulbere
Poate fi utilizat ca ″spargător de flash″ la scoaterea pieselor din matriță
Ținerea pieselor din silicon sau a pieselor cu acoperire din silicon
Îmbinare de fibre siliconate
Lipirea compozitelor - aderență bună la matrițele tratate cu agenți de degajare