Bandă din poliester 3M™ 8902

Cod articol: 7000049601
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049601
EAN / GTIN 50051111927767
Număr producător 7000049601
L-Număr L01310 393

Descriere

Execuţie:

Rezistență bună la abraziune
Rezistență excelentă la îmbătrânire
Rezistență ridicată la substanțe chimice
Foarte rezistent la rupere
Rezistent la temperaturi cuprinse între -50 °C și +200 °C

Descriere:

Banda noastră 3M™ Poliester 8902 excelează în operațiunile de mascare la temperaturi ridicate, cum ar fi vopsirea cu vopsea pulbere. Acoperită cu un adeziv siliconic, această bandă aderă la o varietate de suprafețe dificile. Este rezistentă la substanțe chimice și funcționează într-o gamă largă de temperaturi și medii. Această bandă este o versiune mai groasă a benzii 3M™ Polyester Tape 8901.

Caracteristică:

Rezistență bună la abraziune
Rezistență ridicată la substanțe chimice
Foarte rezistent la rupere
Aderă bine la suprafețe greu de lipit, cum ar fi căptușelile din silicon și matrițele acoperite cu agenți de degajare
Se îndepărtează curat de pe oțel inoxidabil, aluminiu anodizat și sticlă chiar și după 5 ore la 170 °C
Reduce defectele datorate înmuierii, scurgerii sau transferului de adeziv
Rezistență excelentă la căldură, abraziune și substanțe chimice
Mai rezistent la căldură decât adezivii din cauciuc și acrilici

Notă:

Flashbreaker la scoaterea pieselor din matriță
Bandă de mascare pentru acoperirea cu pulbere
Îmbinare de fibre siliconate
Lipirea materialelor compozite

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.