Bandă din poliester 3M™ 8901

Cod articol: 7000049595
  • Cantitatea minimă de comandă 72 bucăţi
  • Pași de comandă: 72 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049595
EAN / GTIN 50051111927651
Număr producător 7000049595
L-Număr L01310 1271

Descriere

Execuţie:

Rezistență bună la abraziune
Rezistență excelentă la îmbătrânire
Rezistență ridicată la substanțe chimice
Foarte rezistent la rupere
Rezistent la temperaturi cuprinse între -50 °C și +200 °C

Descriere:

Pentru condiții de procesare exigente, banda de poliester 3M™ 8901 este o bandă de poliester subțire, conformabilă, ideală pentru aplicații de mascare în aplicații la temperaturi ridicate și aderă bine la suprafețele acoperite cu silicon. Pelicula translucidă albastră de suport este rezistentă la rupere. Acoperită cu un adeziv siliconic, banda produce muchii colorate și ascuțite și, prin urmare, este foarte potrivită pentru mascarea pieselor de prelucrat în cazul acoperirii cu pulbere, printre alte aplicații. Poate fi îndepărtat curatement de pe majoritatea suprafețelor dintr-o singură dată, fără a se rupe sau a se sfâșia. Această bandă este, de asemenea, excelentă pentru îmbinarea garniturilor de silicon, a hârtiilor și a filmelor expuse la temperaturi ridicate. Datorită rezistenței chimice bune, această bandă adezivă își dovedește valoarea în procesele chimice și în alte procese de lucru solicitante, cum ar fi anodizarea. Adezivul siliconic sensibil la presiune este adecvat pentru o gamă largă de temperaturi cuprinse între -50 °C și +204 °C. Aplicații recomandate Mascarea pieselor de prelucrat în timpul acoperirii cu pulbere Îmbinarea garniturilor, foliilor și hârtiilor din silicon Lipirea materialelor compozite Mascarea suprafețelor metalice în băi acide sau de gravură Ca protecție a suprafeței împotriva zgârieturilor în timpul manipulării și transportului Ca bandă de mascare ușor de îndepărtat în timpul acoperirii cu pulbere, banda 3M™ Polyester Tape 8900 Series este o alegere bună.

Caracteristică:

Rezistență bună la abraziune
Rezistență ridicată la substanțe chimice
Foarte rezistent la rupere
Aderă bine la suprafețe greu de lipit, cum ar fi căptușelile din silicon și matrițele acoperite cu agenți de degajare
Se îndepărtează curat de pe oțel inoxidabil, aluminiu anodizat și sticlă chiar și după 5 ore la 170 °C
Reduce defectele datorate înmuierii, scurgerii sau transferului de adeziv
Rezistență excelentă la căldură, abraziune și substanțe chimice
Mai rezistent la căldură decât adezivii din cauciuc și acrilici

Notă:

Flashbreaker la scoaterea pieselor din matriță
Bandă de mascare pentru acoperirea cu pulbere
Îmbinare de fibre siliconate
Lipirea materialelor compozite

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.