Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Îndepărtare curată pentru mascarea la temperaturi ridicate, cum ar fi acoperiri cu pulbere
Lungime totală: 65,83 m
Lățimea totală: 25,4 mm
Descriere:
Banda de poliester 3M™ 8911 este o bandă de poliester subțire, conformabilă, ideală pentru mascarea la temperaturi ridicate și aderă bine la suprafețele acoperite cu silicon. Suportul transparent este rezistent la rupere. Acoperită cu un adeziv de silicon, această bandă este excelentă pentru mascarea acoperirilor cu pulbere pentru a crea linii de culoare clare. Se îndepărtează curat și dintr-o singură bucată de pe majoritatea suprafețelor și previne alunecarea și ruperea. De asemenea, este excelent pentru lipirea permanentă a garniturilor de silicon, a hârtiilor și a filmelor expuse la temperaturi ridicate. Această bandă este o versiune transparentă a benzii noastre 3M™ Poliester 8901.
Caracteristică:
Funcționează în condiții solicitante și la temperaturi ridicate de la -50°C la 204°C
Îndepărtare curată pentru aplicații de mascare la temperaturi ridicate, cum ar fi acoperiri cu pulbere
Suportul din poliester asigură o rezistență termică și chimică excelentă, menținând în același timp flexibilitatea
Adezivul din silicon asigură o îndepărtare curată de pe o varietate de suprafețe.