Execuţie:
Rezistență bună la abraziune
Rezistență excelentă la îmbătrânire
Rezistență ridicată la substanțe chimice
Foarte rezistent la rupere
Rezistent la temperaturi cuprinse între -50 °C și +200 °C
Descriere:
Proiectată pentru a funcționa în condiții de lucru solicitante, banda noastră 3M Poliester 8905 este o soluție groasă și durabilă pentru operațiunile de mascare la temperaturi ridicate, cum ar fi acoperirea cu pulbere. Acoperită cu un adeziv siliconic, această bandă este concepută să se lipească de o varietate de suprafețe dificile. Este rezistentă la substanțe chimice și funcționează într-o gamă largă de temperaturi și medii.
Caracteristică:
Rezistență bună la abraziune
Rezistență ridicată la substanțe chimice
Foarte rezistent la rupere
Aderă bine la suprafețe greu de lipit, cum ar fi căptușelile din silicon și matrițele acoperite cu agenți de degajare
Se îndepărtează curat de pe oțel inoxidabil, aluminiu anodizat și sticlă chiar și după 5 ore la 170 °C
Reduce defectele datorate înmuierii, scurgerii sau transferului de adeziv
Rezistență excelentă la căldură, abraziune și substanțe chimice
Mai rezistent la căldură decât adezivii din cauciuc și acrilici
Notă:
Flashbreaker la scoaterea pieselor din matriță
Bandă de mascare pentru acoperirea cu pulbere
Îmbinare de fibre siliconate
Lipirea materialelor compozite