Bandă din poliester 3M™ 8901, albastră, 457 mm x 66 m, 0,023 mm

Cod articol: 7000049584
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049584
EAN / GTIN 50051111927378
Număr producător 7000049584

Descriere

Execuţie:

Poate fi utilizat în condiții solicitante și la temperaturi cuprinse între -50 °C și +204 °C
Îndepărtare curată chiar și după expunerea la temperaturi ridicate (de exemplu, acoperirea cu pulbere)
Peliculă din poliester cu rezistență termică și chimică excelentă și flexibilitate în același timp.
Adezivul siliconic poate fi îndepărtat de pe o mare varietate de suprafețe fără a lăsa reziduuri
Suport albastru translucid - ușor de văzut și de poziționat

Descriere:

Pentru condiții de procesare exigente, banda de poliester 3M™ 8901 este o bandă de poliester subțire, conformabilă, ideală pentru aplicații de mascare în aplicații la temperaturi ridicate și aderă bine la suprafețele acoperite cu silicon. Pelicula translucidă albastră de suport este rezistentă la rupere. Acoperită cu un adeziv siliconic, banda produce muchii colorate și ascuțite și, prin urmare, este foarte potrivită pentru mascarea pieselor de prelucrat în cazul acoperirii cu pulbere, printre alte aplicații. Poate fi îndepărtat curatement de pe majoritatea suprafețelor dintr-o singură dată, fără a se rupe sau a se sfâșia. Această bandă este, de asemenea, excelentă pentru îmbinarea garniturilor de silicon, a hârtiilor și a filmelor expuse la temperaturi ridicate. Datorită rezistenței chimice bune, această bandă adezivă își dovedește valoarea în procesele chimice și în alte procese de lucru solicitante, cum ar fi anodizarea. Adezivul siliconic sensibil la presiune este adecvat pentru o gamă largă de temperaturi cuprinse între -50 °C și +204 °C. Aplicații recomandate Mascarea pieselor de prelucrat în timpul acoperirii cu pulbere Îmbinarea garniturilor, foliilor și hârtiilor din silicon Lipirea materialelor compozite Mascarea suprafețelor metalice în băi acide sau de gravură Ca protecție a suprafeței împotriva zgârieturilor în timpul manipulării și transportului Ca bandă de mascare ușor de îndepărtat în timpul acoperirii cu pulbere, banda 3M™ Polyester Tape 8900 Series este o alegere bună.

Caracteristică:

Poate fi utilizat în condiții solicitante și la temperaturi de la -50 °C până la +204 °C.
Peliculă din poliester cu rezistență termică și chimică excelentă, dar și flexibilitate
Adezivul siliconic poate fi îndepărtat de pe o gamă largă de suprafețe fără a lăsa reziduuri

Notă:

Pentru acoperirea pieselor de lucru în timpul acoperirii cu pulbere
Pentru îmbinarea garniturilor, foliilor și hârtiilor din silicon
Funcționează bine ca o barieră pentru a separa metale diferite