Bandă adezivă de transfer 3M™ 9627, transparentă, 686 mm x 55 m, 0,13 mm

Cod articol: 7000049547
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049547
EAN / GTIN 00051111919156
Număr producător 7000049547

Descriere

Execuţie:

Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat
Construcția mai subțire a produsului deschide noi posibilități de proiectare
Economisește timp prin obținerea mai rapidă a aderenței finale
Scurgere redusă a adezivului

Descriere:

Banda de transfer 3M™ 9627 are o aderență rapidă la majoritatea suprafețelor cu energie redusă. De asemenea, are un miros redus, o reprelucrabilitate excelentă și scurgeri reduse de adeziv.

Caracteristică:

Bandă de transfer cu grosimea de 130 µm pe hârtie de protecție din sticlă cu grosimea de 80 µm. Abordare imediată. Aderență rapidă// Peliculă adezivă fără suport.
Adeziv acrilic modificat// Pentru lipirea rapidă a materialelor cu adeziv instantaneu datorită adezivului din seria 360.
Banda de transfer are proprietăți adezive excelente și aderă bine la multe suprafețe cu energie mare și mică, cum ar fi polietilena de înaltă densitate (HDPE), PP, ABS, policarbonat, PMMA; acoperiri cu pulbere// Construcțiile mai subțiri ale produselor deschid noi posibilități de proiectare.
Rezistență bună la solvenți și rezistență excelentă la umiditate. Aderă bine la o gamă largă de materiale plastice, inclusiv ABS, polietilenă de înaltă densitate (HDPE), PP, PMMA, materiale acrilice și policarbonat. Ideal pentru echipamente electronice.// Economisește timp prin atingerea mai rapidă a aderenței finale.
Scurgere redusă de adeziv// Rezistență bună la solvenți și umiditate
Versiunea mai groasă a 9626// Miros redus
Rezistență ridicată a adezivului chiar și cu o grosime redusă a adezivului
Aderență imediată foarte puternică

Notă:

Fixarea de ornamente și elemente decorative
Poate fi utilizat pe substraturi acoperite cu pulbere sau vopsite cu vopsea UV
Suprafețe cu energie mare și mică
Asamblarea carcaselor și componentelor din plastic