Execuţie:
Sigilează cutiile de carton cu bandă adezivă Scotch™ C-clip
Design curbiliniu pentru o întreținere permanent redusă
Destinat pentru viteze de 30 m pe minut
Asigură o aplicare constantă a benzii de înaltă calitate în fiecare tură.
Închidere sigură și delicată pentru a proteja cutiile de carton ușoare
Descriere:
Capul adeziv 3M™ AccuGlide™ 3 superior/inferior permite sigilarea ușoară și precisă a cutiilor de carton. Este conceput pentru a fi utilizat cu următoarele serii de mașini de sigilat cutii de carton 3M-Matic™: 800rf/800af/800a/800r/700a/700r/200a/800ab Designul curbat asigură o aplicare sigură și delicată a benzii de ambalaj Scotch™, protejând chiar și cutiile de carton ușoare și conținutul. Destinată aplicării cu clemă în C a benzilor de ambalare Scotch® cu o lățime de 50 până la 75 mm, la un debit de 40 de cutii sau 30 m pe minut. Cutiile de carton pliabile sunt plasate pe banda transportoare și împinse pe banda de transmisie a mașinii de sigilat cutii 3M-Matic™, care transportă cutia către capul de lipire 3M™ AccuGlide™ 3. Capul de lipire taie banda pe măsură ce este aplicată. După ce cartonul este sigilat în siguranță, acesta iese din mașina de sigilat. Capetele de lipire sunt utilizate de obicei în perechi pentru a lipi două cusături ale unei cutii de carton. În funcție de faptul că sigilează partea superioară sau inferioară, capetele de lipire sunt plasate într-o poziție mai înaltă sau mai joasă. Capetele adezive pot fi, de asemenea, aplicate pentru a sigila o cutie de carton așezată pe o parte. Știință și inovare - pentru soluții mai bune. Afacerea Benzile și Adezivii Industriali 3M se concentrează pe știința proprietăților de aderență pentru a dezvolta soluții inovatoare care îmbunătățesc procesele de proiectare și producție ale companiilor din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să aducă pe piață produse competitive mai rapid și mai eficient.
Caracteristică:
Sigilează cutiile de carton cu o bandă adezivă Scotch™ C-clip
Design curbat pentru întreținere redusă de lungă durată
Conceput pentru viteze de 30 m pe minut
Asigură o aplicare consistentă a benzii de înaltă calitate în fiecare tură
Închidere sigură și delicată pentru a proteja cutiile de carton ușoare