Bandă de tracțiune 3M™ 5401, cafeniu, 100 mm x 33 m

Cod articol: 7000049253
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049253
EAN / GTIN 50051115259888
Număr producător 7000049253

Descriere

Execuţie:

Țesătura de sticlă încorporată face ca banda să fie foarte rezistentă
Învelișul de silicon asigură proprietăți antiaderente și antiderapante bune
Suprafața siliconată a benzii adezive previne depunerile (cerneală, lipici...)
Oferă o fricțiune de suprafață ridicată
Oferă o fiabilitate sporită a procesului la prelucrarea materialelor cu suprafețe netede

Descriere:

Banda de tracțiune 3M™ 5401 este o bandă de sticlă țesută acoperită cu silicon pe o singură față. Se utilizează în principal pentru a înveli rolele și rolele pentru a îmbunătăți frecarea suprafeței acestora, oferindu-le în același timp proprietăți anti-aderente. Banda este utilizată, de exemplu, în tipografie, în fabricarea hârtiei și în alte aplicații de transformare a benzilor.

Caracteristică:

Materialul din sticlă integrat face banda foarte rezistentă
Acoperirea cu silicon asigură proprietăți antiaderente bune și rezistență la alunecare
Suprafața siliconată a benzii previne depunerile (cerneală, lipici...)
Asigură frecare ridicată a suprafeței
Asigură o fiabilitate sporită a procesului la aplicarea materialelor în bandă cu suprafețe netede
Ajută la obținerea unei tensiuni uniforme în materialele de bandă
Îmbunătățește frecarea pe rolele de înfășurare

Notă:

Bandă adezivă anti-alunecare pentru aplicarea pe role și role în sectorul de imprimare și hârtie
Producția și tipărirea hârtiei
Prelucrarea ulterioară a materialelor în bandă (prelucrarea benzilor adezive etc.)