Bandă adezivă de transfer 3M™ 9505, 120 mm x 165 m

Cod articol: 7000049244
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049244
EAN / GTIN 00051115255847
Număr producător 7000049244

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 165 m
Lățimea totală: 120 mm

Descriere:

Benzile de transfer 3M™ Adhesive Series 220 sunt alcătuite dintr-un adeziv acrilic pur și pot fi lipite pe suprafețe din metal, vopsea cu energie ridicată și plastic. Cu condiția ca profilul de performanță mediu să fie suficient, se utilizează la întrerupătoarele cu membrană și la foliile distanțiere. Benzile de transfer sunt rezistente la temperaturi cuprinse între -40°C și +100°C (până la +130°C pentru perioade scurte de timp).

Caracteristică:

Adezivul de 0,13 mm nominal 220 asigură o bună rezistență la forfecare
Putere excelentă de fixare permanentă, cu o aderență mai mare decât cea a adezivilor sensibili la presiune tipici. Înlocuiește niturile, punctele de sudură, adezivii lichizi și alte soluții de fixare permanentă utilizate în aplicațiile industriale și de prelucrare a metalelor.
Toleranță la temperatură pe termen scurt de până la 260°C, toleranță la temperatură în aplicație de până la 149°C
Transparentă și ideală pentru aplicații industriale de interior și exterior, în cazul în care trebuie înlocuite niturile, sudurile prin puncte, adezivii lichizi sau alte soluții de fixare permanentă.

Notă:

Substraturi cu energie ridicată
Substraturi cu textură ușoară
Rezistență la solvenți și substanțe chimice