Bandă ignifugă 3M™ VHB™ 5958RF

Cod articol: 7000049219
  • Cantitatea minimă de comandă 18 bucăţi
  • Pași de comandă: 18 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049219
EAN / GTIN 50051115249575
Număr producător 7000049219
L-Număr L01310 1089

Descriere

Execuţie:

Respectă diverse reglementări internaționale privind siguranța la incendiu
Rezistent la flacără
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare

Descriere:

Benzile adezive de înaltă performanță 3M VHB sunt benzi adezive față-verso realizate din adeziv acrilat cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate foarte mare la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru multe suprafețe cu energie redusă, suprafețe acoperite cu pulbere, materiale plastice sau sticlă. Produsul este ignifugat.

Caracteristică:

Îndeplinește diverse reglementări internaționale privind siguranța la foc
Posibilități avansate de proiectare
Reducerea post-procesării
Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Ideal pentru aplicații de protecție împotriva incendiilor
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite.
Îndeplinește testul de inflamabilitate în conformitate cu FAR 25.853 (a) foc vertical de 12 secunde, apendicele F, partea I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; toxicitate a fumului: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (după 4 minute).

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.