Bandă de transfer adezivă 3M™ 950EK, transparentă, 9 mm x 55 m

Cod articol: 7000049197
  • Cantitatea minimă de comandă 96 bucăţi
  • Pași de comandă: 96 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049197
EAN / GTIN 50021200973494
Număr producător 7000049197

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 130 µm, cu hârtie de protecție extensibilă. Potrivit pentru o gamă largă de materiale. Adeziv acrilic puternic adeziv din seria de adezivi 300.
Rezistență bună la UV. Rezistență bună la substanțe chimice. Ideal pentru materiale cu energie de suprafață mare și mică.
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 9 mm
Întărirea cu fibre în adeziv

Descriere:

Banda de transfer 3M™ 950 este potrivită pentru aplicații în care se dorește o aderență inițială ridicată și o construcție subțire. Versatil și rezistent la radiațiile UV și la substanțe chimice. Pentru lipirea materialelor cu energie superficială mare și mică, a suprafețelor din plastic texturate, a spumelor, a textilelor și a hârtiei acoperite. Această bandă adezivă formată dintr-un adeziv acrilic de înaltă performanță pe o hârtie protectoare comprimată poate fi utilizată, de asemenea, pentru următoarele: Lipirea de folii, textile, spumă de laminare, fotografii, textile și plăci de tip metal sau plastic.

Caracteristică:

Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 132 µm, cu hârtie de protecție extensibilă. Potrivit pentru o gamă largă de materiale. Adeziv acrilic puternic din seria de adezivi 300 // Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 132 µm cu hârtie protectoare extensibilă. Potrivit pentru o gamă largă de materiale. Adeziv acrilic puternic din seria de adezivi 300.
Rezistență bună la UV. Rezistență bună la substanțe chimice. Ideal pentru materiale cu energie de suprafață mare și mică.// Rezistență bună la UV. Rezistență bună la substanțe chimice. Ideal pentru materiale cu energie de suprafață mare și mică.
Bandă multifuncțională ideală și fiabilă pentru o gamă largă de aplicații în care sunt necesare o construcție subțire și o aderență puternică. Ideal pentru lipirea unei mari varietăți de materiale de toate tipurile în cazul în care se dorește un adeziv foarte eficient cu aderență instantanee ridicată. Îmbinarea acoperirilor, foliilor, textilelor. Laminarea spumei, fotografiilor, textilelor și a ecusoanelor din metal sau plastic.// Bandă ideală, fiabilă, de uz general pentru o varietate de aplicații în care este necesară o construcție subțire și o aderență puternică. Ideal pentru lipirea unei mari varietăți de materiale de toate tipurile atunci când se dorește un adeziv foarte eficient cu aderență instantanee ridicată. Îmbinarea acoperirilor, foliilor, textilelor. Laminarea spumei, a fotografiilor, a materialelor textile și a plăcuțelor de identificare din metal sau plastic.
Îmbinarea acoperirilor, foliilor, textilelor. Laminarea spumei, a fotografiilor, a materialelor textile și a plăcuțelor de identificare din metal sau plastic.// Îmbinare de învelitori, folii, materiale textile. Laminare de spumă, fotografii, textile și ecusoane din metal sau plastic.
Fibre de armare în adeziv// Fibre de armare în adeziv
Versiunea mai groasă a 927// Versiunea mai groasă a 927

Notă:

Potrivit pentru industria aerospațială și auto
Suprafețe cu energie mare și mică
Lipirea metalului, suprafețelor vopsite, plasticului, hârtiei, cartonului sau lemnului
Pentru finisarea autoadezivă a spumelor, filmelor, panourilor, materialelor publicitare și textilelor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături