Bandă pentru clișee 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1715H

Cod articol: 7000049182
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049182
EAN / GTIN 50048011587108
Număr producător 7000049182

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: verdeață
Lungime totală: 4,57 m
Lățimea totală: 457,2 mm

Descriere:

Bandă adezivă de înaltă calitate, spumată și cu plăci relativ dure, cu o proporție mare de motive de culoare solidă. Aceste benzi au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, unde sunt deja utilizate cu succes în întreaga lume.

Caracteristică:

Bandă de montaj de culoare albastru-verde pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv; H = aderență mai mare la clișeu// Bandă de montaj de culoare albastru-verde pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv; H = aderență mai mare la clișeu
Grosime 0,38 mm// Grosime 0,38 mm
Greu// greu
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării

Notă:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves