Bandă de amortizare a vibrațiilor 3M ™ 436, argintie, 152 mm x 33 m

Cod articol: 7000049126
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049126
EAN / GTIN 50051138956528
Număr producător 7000049126

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: argintiu
Lungime totală: 32,9 m
Lățimea totală: 15,2 cm

Descriere:

Banda de amortizare a vibrațiilor 3M™ 436 este un strat de constrângere din folie de aluminiu moale, argintiu, acoperit cu un polimer viscoelastic sensibil la presiune pe o folie de polietilenă albastră cu eliberare ușoară. Această bandă absoarbe și disipează vibrațiile și reduce zgomotul. Este utilă pentru o varietate de aplicații în domeniile aerospațial, auto, construcții, aparate și MRO.

Caracteristică:

Proprietățile de amortizare a vibrațiilor fac din această bandă o alegere ideală pentru o varietate de aplicații în industrii precum industria aerospațială, transporturi, aparate de uz casnic, industria generală și multe altele.
Rezistența la vreme rece permite ca banda să funcționeze la temperaturi extrem de scăzute, până la -60°C.
Rezistent la intemperii și la expunerea la UV, asigurând performanțe în multe aplicații dificile.
Foarte potrivită pentru producția de piese ștanțate datorită capacului de protecție