Bandă de amortizare a vibrațiilor 3M™ 435, argintie, 51 mm x 33 m, 0,34 mm

Cod articol: 7000049122
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049122
EAN / GTIN 50051138956405
Număr producător 7000049122
L-Număr L01310 1316

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: argintiu
Lungime totală: 32,91 m
Lățimea totală: 50,8 mm

Descriere:

Banda 3M™ Vibration Damping Tape 435 este o bandă din folie de aluminiu argintie, moale și moartă, pentru temperaturi scăzute. Stratul de constrângere al foliei de aluminiu este acoperit cu un polimer viscoelastic sensibil la presiune pe un suport ușor detașabil. Această bandă absoarbe și disipează vibrațiile, reducând zgomotul și oboseala.

Caracteristică:

Foarte potrivită pentru producția de piese ștanțate datorită capacului de protecție
Adezivul viscoelastic din polimer acrilic este optimizat pentru a transforma energia vibrațiilor în căldură neglijabilă care se disipează ușor.
În conformitate cu F.A.R. 25.853(a).
Versiunea mai groasă a benzii adezive din poliester 3M™ 8402 este mai durabilă și mai rezistentă la uzură.

Notă:

Pentru protecția împotriva radiațiilor termice, a umidității etc.